ぺんてる
07ビクーニャC4 ホワイト軸
インク色
黒・赤・青・緑
商品タイプ
本体
インク
ビクーニャインキ
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
色数
4色
色(軸)
ホワイト
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138625
BXC47W
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください