ぺんてる
ドットイーボール
ドットイーボール0.7 C軸 青
インク色
青
商品タイプ
本体
シリーズ
ドットイーボール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
青
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 058
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138765
BK127-C アオ
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください