ぺんてる
ドットイーボール
ドットイーボール1.0 B軸 赤
(1件のレビュー)
インク色
赤
商品タイプ
本体
シリーズ
ドットイーボール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
1
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
赤
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
16 112 058
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138783
BK130-B アカ
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください