ぺんてる
蛍光ハンディラインS(パック入り)
(1件のレビュー)
幅(mm)
(筆記)1~3.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~3.5
インク
水性顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24760847
XSXNS15-G
イエロー
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
24760856
XSXNS15-P
ピンク
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
24760865
XSXNS15-K
ライトグリーン
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ぺんてる ノック式ハンディライン
参考になった