曜日別特売

蛍光ハンディラインS 3色セット

蛍光ハンディラインS 3色セット - ぺんてる
(1件のレビュー)
グリーン購入法適合仕様カートリッジ式タイプシングル線幅(mm)1.0~3.5機構ノック式インク色ピンク、イエロー、ライトグリーンインク水性顔料色数3色商品タイプ詰替式本体線の太さ1.0~3.5mm繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24141136SXNS15-3
450
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ぺんてる ノック式ハンディライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24141136
2024-04-03
用途: 書類の作成、整理
製造業

キャップってストレスだったんだな。ノック式、最高です。ガンガン使えます。芯が取り外せるので、補充液を使えば永遠に使用可能ではないかと思うくらい使い倒せます。これを使うともうキャップ有りには戻れない体になります。オススメ!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする