蛍光ハンディラインS 5色セット

蛍光ハンディラインS 5色セット - ぺんてる
(4件のレビュー)

ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。
ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。

線幅(mm)1.0~3.5インク色5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー)インク水性顔料線の太さ細字平芯タイプシングル仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維、ケース:PP寸法(mm)12×16×143質量(g)10ケース寸法(mm)60×17×145RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合対応カートリッジSLR3商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(5色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24141145SXNS15-5
900
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ぺんてる ノック式ハンディライン
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 事務作業
建設業・工事業

カートリッジ式という点が非常に気に入ってます。
仕事柄沢山利用するので満足しています。

2024-09-30
用途: 事務所内で

このペンの替え芯が大量にあるので、購入しました。使いやすさは満足ですが、ライトグリーンの色がもう少しきれいな色だという事なしです。

対象商品 : 24141145
2021-08-14
用途: 伝票の強調書きに利用しています。
有限会社隗実サービス建設業・工事業

色の変更を必要ですので、セットの物は助かります。単色売りと同様に、色の発色が今少し鮮やかだと嬉しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 24141145
2017-06-16
用途: 部品の出庫チェック時
株式会社テクノサイエンス

以前のゼブラのノック式ペンは、少し太かったがこちらは、スリムで使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする