曜日別特売

ビクーニャBPリフィル07

ビクーニャBPリフィル07 - ぺんてるビクーニャBPリフィル07 - ぺんてるビクーニャBPリフィル07 - ぺんてるビクーニャBPリフィル07 - ぺんてる
(5件のレビュー)
先端ボール径(mm)0.7適合BXW3375 ビクーニャEX 3シリーズ 0.7、BXW1375 ビクーニャEX 1シリーズ 0.7材質軸・ペン先:ステンレス質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ本体サイズ(mm)2×2×68インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24141303XKBXES7-A
150
149
164(税込)
当日出荷
24141312XKBXES7-B
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24141303
2022-07-08
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

店頭になかなか置いていないので、他の買い物と合わせていつも購入してます。

対象商品 : 24141303
2020-10-19
用途: 記帳等
有限会社永田電機建設業・工事業

滑りがよく、スムーズにペンを運ぶことができます。早く消費することが難点ですが重宝しております。

対象商品 : 24141303
2019-11-08
用途: ボールペンの芯交換
製造業

ホームセンターであまり売っていないのでとても助かります!次回からもモノタロウで購入しようと思います。

対象商品 : 24141312
2019-06-04
用途: 採点用
アトリエmore教育・研究機関

ダマにならず書き味が気に入っていますが、
リフィルの取扱店がほとんどありません。
こちらで、定価より安く販売してくれるのでとても助かります。
買う時には、他の商品と一緒に頼んだり、まとめ買いしていますが、
小さくて安価な商品なので、小物用の送料があると嬉しいです。

対象商品 : 24141303
2018-09-26
用途: 自分用
教育・研究機関

ビクーニャの替え芯は2タイプあり、このタイプが手に入らず困っていました。
本体と書き味が気に入っているので、助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする