30m修正テープPライン使切

30m修正テープPライン使切 - ぺんてる30m修正テープPライン使切 - ぺんてる30m修正テープPライン使切 - ぺんてる30m修正テープPライン使切 - ぺんてる30m修正テープPライン使切 - ぺんてる
(9件のレビュー)

1m=約16.7円を実現! 大容量、低コストでお得に使えるうえ、再生材使用で環境にやさしい、オフィスユースに最適の修正テープです。
細かい修正に便利な「ピタットライン」目盛り付。

テープ長さ(m)30グリーン購入法適合材質ケース/再生PS、スライドカバー/ABS、内部部品/再生PS・PS・POM・PETエコマーク認定認定テープ地色本体サイズ(mm)48×19×83商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号17 112 165内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24141662XZT514-W4
500
399
439(税込)
当日出荷
24141678XZT515-W5
500
399
439(税込)
当日出荷
24141687XZT516-W6
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 事務作業時、修正
製造業

注文してから納品まで早い納期、とても使用するのに使いやすい。

対象商品 : 24141687
2019-10-30
用途: 事務作業
個人のお客様

30mは長くて便利です。使い切りですが長持ちするので良いと思います。リピートすると思います。

対象商品 : 24141687
2019-07-02
用途: 書類の修正時

6mmを使用していますが、大きな文字も消すことができて、何より長さが30mで長いため、なかなか無くならず重宝しています。

対象商品 : 24141678
2018-05-11
用途: 家具図面訂正時

修正テープの上に綺麗に文字が書けるので満足してます。

対象商品 : 24141678
2023-11-30
用途: 事務仕事

あまりに品質が悪過ぎます。1回で綺麗に消せない事が多く、上から重ねて消そうとすると、最初に消したテープ部分がボロボロと剥がれて消したい文字がまだらに浮き出てきてしまいます。また、テープがたるんで外にはみ出てきたり、それをいちいち他の紙に何回も空引きしてたるみを直したり、これでは全くお話になりません。子供も使っていましたが、全然消えないしかえって汚くなってしまったと困っていました。2度と買いません。

対象商品 : 24141678
2017-12-14
用途: 字の修正
有限会社 望月紙工製造業

30メートルあるので、詰め替えもせずに長く使えて、お得で便利だと思う。テープのつきもいいので、失敗しにくい。

対象商品 : 24141678
2018-03-08
用途: 事務用
建設業・工事業

いつもお使っている物なので、相変わらず使いやすい。

対象商品 : 24141687
2017-04-20
用途: 事務作業時

使いやすく30mあるからしばらくつかえるのでとっても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする