ぺんてる
プラマン リフィルMLJ20 青
インク色
青
商品タイプ
交換用リフィル
適合
トラディオ プラマン(TRJ50)
線幅(mm)
0.4~0.7
インク
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24141705
MLJ20-C アオ
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください