ぺんてる
ペイントマーカー MMP20
(1件のレビュー)
塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質
前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM
寸法(mm)
20×16×143
質量(g)
20
タイプ
シングル
線幅(mm)
3
インク
油性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24141723
MMP20-A
黒
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141732
MMP20-B
赤
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141748
MMP20-C
青
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141784
MMP20-G
黄
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141793
MMP20-K
黄緑
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141802
MMP20-N
灰
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
24141854
MMP20-X
金
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
24141863
MMP20-Z
銀
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141836
MMP20-V
紫
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141827
MMP20-S
水色
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141766
MMP20-E
茶
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141818
MMP20-P
桃
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
24141845
MMP20-W
白
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
24141757
MMP20-D
緑
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24141775
MMP20-F
橙
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください