20m修正テープ

20m修正テープ - ぺんてる20m修正テープ - ぺんてる
(2件のレビュー)
エコマーク認定認定テープ長さ(m)20グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号17 112 160繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24141933XZT504W4
500
389
428(税込)
当日出荷
24141958XZT506W6
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24141958
2022-03-01
用途: 文字修正
有限会社ミエテクノ

まったく使い物になりません
新品買って 10mmも使えない
紙に接着せず そのまま巻き取られてしまいます
本当に 腹が立つ!!

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24141958
2021-10-02
用途: 文字消し
有限会社三信工業建設業・工事業

全く接着しません。同品番を3個購入、1個が接着不良、試しに別の1個を試しましたが
今のところは接着してます。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする