20m修正テープ 5mm

20m修正テープ 5mm - ぺんてる
(1件のレビュー)

どーんとお得なつめかえタイプ20m修正テープ。つめかえも簡単です。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20材質ケース:再生PS、スライドキャップ:ABS、内部部品:再生PS・PC・PS・POM・PET質量(g)28タイプタテ引き種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定本体サイズ(mm)47×19×87色(本体)グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号17 112 160繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24141942XZT505W
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24141942
2018-10-16
用途: 事務職
株式会社センシュー科学

持ちやすく、重宝しています。詰め替えもできて、長さ20mで長持ちですので経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする