ハイブリッドリフィル(パック入り)

ハイブリッドリフィル(パック入り) - ぺんてるハイブリッドリフィル(パック入り) - ぺんてる
(4件のレビュー)
先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッドインクゲルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24142152XKF5-A
70
58
64(税込)
当日出荷
24142168XKF5-B
70
58
64(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24142152
2024-08-23
用途: 記述
教育・研究機関

前回購入品は途中でインクが出なくなった。今回はどこまで使えるか、しっかりモニターしようと思う。
ちなみに、南極で野外調査中も十分に使えたことは評価している。

対象商品 : 24142152
2022-10-11
用途: 事務
製造業

なめらかで芯の太さも丁度よいので、ずっとこればかり使っています。
途中で液が途切れることもなく、とても良い製品だと思っていたのですが、最近このシリーズの替え芯を取扱っている店が少なくなってしまいました。こちらで見つけた時はほっとしました。

対象商品 : 24142152
2020-06-29
用途: 事務

何年も使いつ続けていますので、何より安価が有難いです。

対象商品 : 24142152
2017-05-25
用途: MAXの製図機器(word writer)のペンに使用

1本の替芯で数年使えるので、1本だけほしかったのですが、地方の小さな町では、1本単位で買える店がありませんでした。モノタロウでは、1本単位で売ってもらえるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする