曜日別特売

ホワイトボードマーカータフ 丸芯中字

ホワイトボードマーカータフ 丸芯中字 - ぺんてるホワイトボードマーカータフ 丸芯中字 - ぺんてるホワイトボードマーカータフ 丸芯中字 - ぺんてるホワイトボードマーカータフ 丸芯中字 - ぺんてるホワイトボードマーカータフ 丸芯中字 - ぺんてる
線幅(mm)2.1材質軸・キャップ/再生PP、ペン先/ポリエステル繊維寸法(mm)23×22×120質量(g)22タイプ中字エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 032繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24142396MW50M-A クロ
120
99
109(税込)
当日出荷
24142405MW50M-B アカ
120
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
24142414MW50M-C アオ
120
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
24142423MW50M-D ミドリ
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする