曜日別特売

ボールペン替芯 LRN5H 黒2本

ボールペン替芯 LRN5H 黒2本 - ぺんてる
(1件のレビュー)
インク色先端ボール径(mm)0.5適合BLC35 エナージェル3色ボールペン0.5、BLW355 エナージェル多機能ペン0.5材質軸:PP、ペン先:ステンレス質量(g)0.8本体サイズ(mm)3×3×98商品タイプ替芯内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24142475LRN5H-A2
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24142475
2020-01-29
用途: 書類作成
有限会社ムサシ卸売・小売業

この度はペン先不良ご連絡致しました所、即座に対応していただき感謝します、また非常にスムーズに描くことが出来、インクの漏れも(滲み)なくきれいに使わせて頂いております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする