ホワイトボードマーカー 補充インキ 黒

ホワイトボードマーカー 補充インキ 黒 - ぺんてるホワイトボードマーカー 補充インキ 黒 - ぺんてる
(3件のレビュー)
インク色適合ホワイトボードマーカータフ(MW50M)寸法(mm)Φ19×54質量(g)5芯径(mm)水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24142667MWR1-AM (クロ)
90
69
76(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24142667
2024-05-28
用途: インクがなくなってかすれた時に
サービス業

詰め替えインクがなかなか見つからず、しばらくそのままになっていました。
こちらで見つかったので箱買いしました。カートリッジタイプのものと比べるとやや手間がかかりますが、補充方法は、簡単です。気を付けていないとてが汚れます。でも、また使えるようになって嬉しかったです。

対象商品 : 24142667
2020-07-20
用途: 連絡用
製造業

マーカーの色が薄くなりインク切れ、新はまだしっかりしているのに弁護と買い替えのところこちらを見つけて補充してみたところほぼ回復しています。

対象商品 : 24142667
2020-11-26
用途: インク補充
その他業種

おもったより小さい
新品を買った方がいいのかな?
まだ使っっていないので二回ぐらいは使えるのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする