MagX(マグエックス)
どこでもホワイトボード M
仕様
ホワイトボードシート、吸着式
材質
板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
幅(mm)
170
厚さ(mm)
1
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
240
質量(g)
65
タイプ
吸着式タイプ
板面(縦×横)(mm)
240×170
アズワン品番
65-0434-61
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24143272
MKS-B5M
¥
1,050
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください