MagX(マグエックス)
吸着ホワイトボードシート 小
仕様
ホワイトボードシート、吸着式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
白
サイズ
小
高さ(mm)
450
質量(g)
240
タイプ
吸着式タイプ
板面(縦×横)(mm)
450×300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24143297
MKS-3045
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください