曜日別特売

吸着ホワイトボードシート 大

吸着ホワイトボードシート 大 - MagX(マグエックス)
仕様ホワイトボードシート、吸着式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡幅(mm)600厚さ(mm)1サイズ高さ(mm)900質量(g)900タイプ吸着式タイプ板面(縦×横)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24143315MKS-6090
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする