MagX(マグエックス)
マグネットスリムバー10P 青
仕様
マグネット式
トラスコ品番
829-3875
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
色
青
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度
(表面)3600G
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24143342
MSLB-220-10P-B
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください