MagX(マグエックス)
マグネットスケジュールボードシート無地
表示内容
無地
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
高さ(mm)
800
質量(g)
506
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・無地
吸着力(N)
0.11(1cm
2
あたり)
板面(縦×横)(mm)
800×375
磁束密度
(表面)220G
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24143464
MSVP-3780HW
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください