MagX(マグエックス)
マグネットスケジュールボードシート月間
(2件のレビュー)
月間スケジュールが一目で把握できます!
表示内容
予定表(月)
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
サイズ
小
高さ(mm)
600
質量(g)
398
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・罫線あり
吸着力(N)
0.11(1cm
2
あたり)
板面(縦×横)(mm)
600×375
磁束密度
(表面)220G
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし、無結露状態)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24143482
MSVP-3760M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください