MagX(マグエックス)
マグネットスケジュールボードシート月間大
(1件のレビュー)
オフィス、店舗、工場現場等でのスケジュール管理に最適です!
設置方式
マグネット
材質(表面)
PET
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
サイズ
大
高さ(mm)
800
質量(g)
506
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・罫線あり
吸着力(N)
0.11 N(1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)220G
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24143604
MSVP-3780MB
予定表(月)
375×800
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください