曜日別特売

メッシュケース マチあり

メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)

散らかりやすい小物をひとまとめに。トラベル・ビジネスなどに便利。
L字型ファスナーで大きく開く。

仕様ペンケースサイズ対応(マチあり)トラスコ品番752-2134材質本体:PEVA幅(mm)200厚さ(mm)30透明サイズPC高さ(mm)90質量(g)24タイプマチありタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24143638MMCL-PC
520
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする