メッシュケース マチあり

メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)メッシュケース マチあり - MagX(マグエックス)
(6件のレビュー)

中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。
マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。
L型ファスナー採用で、出し入れがラクに出来ます。

材質本体:PEVA厚さ(mm)30透明タイプマチありタイプ内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24143665MMCL-A8752-212690A86012
380
299
329(税込)
当日出荷
24143613MMCL-A7752-2118130A79018
460
379
417(税込)
当日出荷
24143647MMCL-A6752-2100165A613023
520
359
395(税込)
当日出荷
24143622MMCL-A5752-2096250A519042
680
489
538(税込)
当日出荷
24143656MMCL-A4752-2070345A426070
880
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: パソコン関係用品整理
その他業種

マチがあることで、充電器やUSBケーブル、マウス、及び筆記具等を纏めて収納することが出来ます。
クリアで中が見えるため、非常に便利です。

対象商品 : 24143656
2024-06-15
用途: 収納
サービス業

マチがあるので、マチなしに比べると収納出来る量が全然違います。

対象商品 : 24143656
2023-02-13
用途: 書類入れ
Key助建設業・工事業

カチッとしてなくて、幅のある物も入れられて、書類以外も結構入るので、重宝してます。

対象商品 : 24143622
2022-06-19
用途: 車の車検証入れ
サービス業

車検証と取説入れに使っています。よくあるツルテカのクリアケースだと車検証の印字がビニールの裏側に張り付いて「転写」されてしまいがちですが、メッシュケースだとその心配もなく、マチありなので出し入れも容易です。

1が参考にしています
対象商品 : 24143656
2021-01-05
用途: 書類の持ち運び、一時保管等
オフィス高野医療・福祉・介護関連業

A4判の書類をリングで綴じたものがすっきりと入るため、大変重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 24143656
2019-04-25
用途: 回覧板等ファイルの封入
その他業種

A4版ファイルが楽に封入できる。これからの梅雨時等に雨にぬれずに済む。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする