MagX(マグエックス)
メッシュケース デカマチ
たっぷり収納できる「マチあり」にデカマチ登場。
A3タイプはYシャツ8枚分の収納力。
仕様
A3サイズ対応(マチあり)
トラスコ品番
752-2061
材質
本体:PEVA
幅(mm)
470
厚さ(mm)
100
色
透明
サイズ
A3
高さ(mm)
340
質量(g)
137
タイプ
マチありタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24143692
MMCL-A3-D
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください