曜日別特売

パックナー専用針

パックナー専用針 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(2件のレビュー)
適合HR-PSII材質アルミニウム幅(mm)7針長(mm)11針径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24144794711VO-AR
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24144794
2026-02-14
用途: ネットを止めてます。
角田電設電気・ガス・熱供給・水道業

野菜や果物を入れるネットを止めるのに使用してます。注文してすぐに届くので、ありがたいです。

対象商品 : 24144794
2018-02-11
用途: キムチの包装止め金
金光食品卸売・小売業

在庫が切れてしまい、急ぎで色々な店をあたりましたが、皆、欠品している中、モノタロウさんを見つけ早速注文させて頂きました。他店より断然安く対応も早くして頂き大変助かりました。又、りピさせて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする