MAX(マックス)[事務用品・工具]
ホッチキスHD-10サクリキッズ ピンク
付属品
No.10-1M(1000本入)1箱、なまえシール
色
ピンク
質量(g)
85(150本装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×26×55
綴じ枚数
最大約20枚
最大綴じ奥行(mm)
26
針装てん数(本)
50(ストック数100)
綴じ口寸法(mm)
8
使用針
No.10-1M・No.10-1Mステンレス・カラー針No.10-1M
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24144846
HD-10NLCK/P
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください