MAX(マックス)[事務用品・工具]
ミニホッチス HD-10XS/P
付属品
No.10-1M 本体約50本装填
色
ピンク
質量(g)
28
方式
【針装填】オープン&スライド方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×67×20
綴じ枚数
最大約10(PPC用紙64g/m
2
(55kg)使用時)
最大綴じ奥行(mm)
27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24145004
HD-10XS/P
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください