(4件のレビュー)

丈夫で安心な厚紙封筒。開封後は書類の保存に再利用できます。

サイズA4仕様テープ式ワンタッチ材質コートボール寸法(mm)342×250+65質量(g)78(1枚)紙厚(g/m2)350内容量1束(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24145336コホ-フA4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24145336
2022-08-04
用途: 書類発送

かなりしっかりした厚紙で、その割には1枚の価格もお安く、大量発送しないので、弊社では重宝しています。

対象商品 : 24145336
2022-05-26
用途: 会社で使用
生き活きネット株式会社不動産業

他で売ってなくて、しっかりしてるので、賃貸契約の契約書封筒に使っています。

対象商品 : 24145336
2019-05-20
用途: 書類やクリアファイルを送る時
建設業・工事業

想像したよりは薄い紙だった。
値段がもう少し高めでもいいので、もう少し丈夫な物もあればいいなと思いました。

対象商品 : 24145336
2018-04-24
用途: 書類、印刷物の発送
製造業

想像していたより丈夫でした。宅配業者さんから購入するよりずっと安く品質も見劣りしないので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする