マルアイ
マチ付封筒 角2対応 100g
(1件のレビュー)
マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。
サイズ
角2
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
342×255×35
紙厚(g/m
2
)
100
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24145363
PK-M12
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください