曜日別特売

挨拶状二折カード50枚

挨拶状二折カード50枚 - マルアイ挨拶状二折カード50枚 - マルアイ
(6件のレビュー)
用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応寸法(mm)155×206内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24145713GP-A53
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24145896GP-A51和紙
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24145896
2024-03-07
用途: 挨拶状作成
教育・研究機関

インクジェット・レーザー、3台のプリンターで試したが、どのプリンタでも紙送りが全然スムーズにいかず、字が重なって印刷されたり紙詰まりトラブルそもそも紙を送らない等、散々イライラやり直して、結局使用を諦めた。
プリンタ対応なんて書かないで欲しい。

対象商品 : 24145713
2023-06-27
用途: 挨拶状

品質は悪くなく、問題ありません。挨拶状が適切に作成できました。

対象商品 : 24145896
2021-06-24
用途: 竣工式
株式会社エアーコーポレーションサービス業

インクジェットのプリンターで印刷するときに少し苦労したがきれいに印刷できた。

対象商品 : 24145713
2021-01-31
用途: 挨拶状として
山本ケミカル株式会社

真白も良いですが、京都なので「和」を取り入れたものを使用しました。コストパフォーマンスも商品も満足です。

対象商品 : 24145713
2020-12-07
用途: 挨拶分の読み上げ
その他業種

総会等において挨拶文の貼付台紙として使用する事で読みやすくなり体裁もよくなりました。

対象商品 : 24145896
2019-01-31
用途: 案内状の作成
国立大学法人三重大学教育・研究機関

レーザープリンタで印刷しましたが、特に問題点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする