曜日別特売

祝のし紙 赤棒

祝のし紙 赤棒 - マルアイ
(2件のレビュー)

記念品や商品御贈答に。お得な100枚入り。コピー・プリンタ対応

内容量1パック(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24146772コモ-N3120×22074N
500
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
24146492コモ-N6182×258横手判 N
840
取扱い終了
24146718コモ-N4133×22575N
440
取扱い終了
24146763コモ-N190×16054N
250
取扱い終了
24147384コモ-N5149×23085N
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24146492
2019-04-26
用途: お菓子用に
サービス業

コストパフォーマンスも良く満足しています。他にはありませんでした。

対象商品 : 24147384
2018-01-04
用途: お菓子用ののし紙

急遽、大量に必要になりましたが、在庫をお持ちで大変助かりました。単価もネット販売では一番安く、さすがモノタロウさんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする