曜日別特売

クラフト封筒 長3 70g 100枚枠無

クラフト封筒 長3 70g 100枚枠無 - マルアイ
(2件のレビュー)
サイズ長3窓枠なし材質古紙40%使用紙厚(g/m2)70寸法(mm)120×235文字内容なしグリーン購入法適合内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24147402PN-137070
740
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24147402
2021-09-15
用途: 事務所用
鉱業

郵便番号の枠のないコスパの良いものを探していてこちらになった。いまのところ私の中では最安値。透けるとか特に気にしないが、うっすら程度なのでそんなにこちらは薄くはない気がする。本当はモノタロウのがあればきっと安いだろうと思うんだけどないので…。

対象商品 : 24147402
2021-11-01
用途: 会社の封筒印刷用として
農・林・水産業

郵便番号窓枠が無いタイプを探していました。一枚単価が安い。無くなったらまた購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする