曜日別特売

藤壺パック 角8 月謝袋 85g

藤壺パック 角8 月謝袋 85g - マルアイ藤壺パック 角8 月謝袋 85g - マルアイ藤壺パック 角8 月謝袋 85g - マルアイ藤壺パック 角8 月謝袋 85g - マルアイ
(1件のレビュー)
サイズ角8/月謝袋仕様センター貼り材質古紙40%使用寸法(mm)197×119紙厚(g/m2)85グリーン購入法適合内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24147515PK-ケ8
350
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24147515
2020-02-10
用途: 教室の月謝袋
教育・研究機関

知人が同じものを使っていたので、購入しました。他のメーカーよりも安く、封入数量も程よいので、小規模の教室さんにおすすめです。B5の紙も三つ折りで入るので配布物も入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする