藤壺パック 角8 給料袋 70g

藤壺パック 角8 給料袋 70g - マルアイ藤壺パック 角8 給料袋 70g - マルアイ藤壺パック 角8 給料袋 70g - マルアイ藤壺パック 角8 給料袋 70g - マルアイ
(3件のレビュー)
サイズ角8/給料袋寸法(mm)197×119仕様センター貼り材質古紙40%使用紙厚(g/m2)70グリーン購入法適合内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24147585PK-キ087
350
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24147585
2024-05-17
用途: お給料入れ

わざわざ遠くのホームセンターまで買いに行かなくてもいいので助かってます。

対象商品 : 24147585
2024-02-19
用途: 給与支給時に使用
森秀電設株式会社建設業・工事業

初めての使用ですが 余分な書き込み欄がなく シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 24147585
2021-02-25
用途: 給料手渡し
建設業・工事業

少人数での給料を手渡ししていますが、大きさ的に丁度いい感じの給料袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする