曜日別特売

クラフト封筒

クラフト封筒 - マルアイクラフト封筒 - マルアイクラフト封筒 - マルアイ
(2件のレビュー)
入数100枚入グリーン購入法適合内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
坪量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24147847PN-118長185g
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24147856PN-128長285g
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24148644PN-145長形4号50g
390
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24147847
2020-12-17
用途: 長さのある書類を送れる。
宗教法人芳春寺サービス業

A1は幅がいらず高さがあるために、高さにこだわる書類を送れます。

対象商品 : 24147847
2020-11-10
用途: 書類を渡すとき
世界平和統一家庭連合 その他業種

ちょうどの大きさの書類を入れて第三者にお渡しするときに使用しています。紙質もしっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする