マルアイ
クラフト封筒 長4 50g 100枚枠無
(2件のレビュー)
郵送目的以外にも便利な多用途封筒。
郵便番号欄
なし
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
サイズ
長4
規格
長4
寸法(縦×横)(mm)
205×90
紙厚(g/m
2
)
50
グリーン購入法
適合
窓枠
なし
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24147874
PN-1450
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください