マルアイ
クラフト封筒 長3 薄水色 100枚入
(1件のレビュー)
スタンダードな角形と長形。
サイズ
長3
色
ウスミズ
郵便番号欄
あり
仕様
センター貼り
材質
封筒用紙パステル
寸法(mm)
235×120
紙厚(g/m
2
)
80
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24148048
PN-138PS ウスミズ
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください