クラフト封筒 角20 A4対応100枚入

クラフト封筒 角20 A4対応100枚入 - マルアイ
(4件のレビュー)
サイズ角20材質古紙40%使用寸法(mm)229×324紙厚(g/m2)85郵便番号欄なしグリーン購入法適合窓枠なし内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24148163PK-1A4
1,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24148163
2021-02-25
用途: 商品の梱包・出荷

手ごろな大きさと100枚入でコストが抑えられるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24148163
2020-09-28
用途: 書類送付
教育・研究機関

市販ではA4プリンターに入る幅の書類封筒がなかなか見つからず困っていました。必要な時にすぐ購入できるので助かります。

対象商品 : 24148163
2021-03-06
用途: A-4ポップ用
卸売・小売業

思っていたより厚みがありとても満足しています。また買います。

対象商品 : 24148163
2017-09-20
用途: 書類発送時
サービス業

今まで使用していたものより一回りサイズが小さいため少し不自由しています。厚さのあるものは送れなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする