クラフト封筒 角6 85g 100枚入

クラフト封筒 角6 85g 100枚入 - マルアイ
(2件のレビュー)

常備保存に便利なパック仕立て。
厚さもサイズも規格に準拠。

サイズ角6仕様センター貼り材質古紙40%以上使用規格角6寸法(縦×横)(mm)229×162紙厚(g/m2)85グリーン購入法適合内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24148416PK-168
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 書類整理
サービス業

ちょうどいい大きさで探してたサイズにぴったり合ってよかったです。
丈夫で中も透けないので使い勝手が良いです。

対象商品 : 24148416
2024-06-21
用途: 納品書入れとして
製造業

通常は、長3の封筒を使用して、納品書を入れており、
これまで納品書の枚数が多い時、角2の封筒に入れて梱包箱に入るように
折り曲げていました。
発送件数が多い時、封筒を折っている作業が無駄に時間を割くので、
今回はじめて角2の封筒を試しのために購入しました。
満足とはいいませんが、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする