マルアイ
紙ひも NO.10 茶
資源をリサイクルする新聞や雑誌などの分別回収の結束に最適です。
規格
12号
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5114013
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
エコマーク認定
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24148425
カヒ-10 チャイロ
1.7
100
再生クラフト
茶
認定
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください