マルアイ
紙ひも NO.10 ホワイト
サイズ(号)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5114013
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
エコマーク認定
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24149012
カヒ-10W ホワイト
2
100
紙
ホワイト
認定
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください