マルマン
B7Eルーズリーフ 6mm罫
サイズ
B7変型
穴数
9穴
罫幅(mm)
6
枚数
100
罫
横罫(メモリ入り)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24149947
L1431
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください