マルマン
B7Eルーズリーフ 3色アソート
(1件のレビュー)
サイズ
B7変型
穴数
9穴
罫幅(mm)
6
枚数
90(3色×30)
罫
横罫(メモリ入り)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24149956
L1431-99
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください