B5 書きやすいルーズリーフ 100枚

B5 書きやすいルーズリーフ 100枚 - マルマンB5 書きやすいルーズリーフ 100枚 - マルマンB5 書きやすいルーズリーフ 100枚 - マルマン
(2件のレビュー)
サイズB5寸法(幅W×高さH)(mm)182×257枚数100穴数26穴紙厚(g/m2)80内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24151128L1200H横罫(メモリ入り)731
370
369
406(税込)
当日出荷
24151137L1201H横罫(メモリ入り)636
370
369
406(税込)
当日出荷
24151146L1206H無地--
370
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24151128
2024-02-21
用途: メモ
株式会社博多ゴルフ商会卸売・小売業

確かにかきやすい。電話をしながら片手でも書きやすかった。

対象商品 : 24151137
2019-01-12
用途: 業務日誌等記録用
その他業種

紙質は書きやすく、ページめくる際のでざわりも良く、使い勝手の良い用紙でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする