マルマン
A4ルーズリーフ 無地
(1件のレビュー)
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズ
A4
穴数
30穴
付属品
下敷き
寸法(mm)
縦297×横210
枚数
50
罫
無地
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24151173
L1106
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください