曜日別特売

B5ルーズリーフ 8mm罫

B5ルーズリーフ 8mm罫 - マルマン
(1件のレビュー)
サイズB5穴数26穴罫幅(mm)8枚数50横罫(メモリ入り)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24151207L1205
290
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24151207
2023-03-30
用途: 6年生への卒業祝い
農・林・水産業

春に卒業する6年生への卒業祝いとして少し太い罫線のルーズリーフを配りました。まだ、小さい字が書けない子もおり、8mm罫線のルーズリーフは近所では見つからないので、是非、積極的に使って、勉強して欲しいと思っています。子どもたちにも好評でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする