A4ラミタブ見出し 2穴

A4ラミタブ見出し 2穴 - マルマンA4ラミタブ見出し 2穴 - マルマン
(1件のレビュー)

見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。
見出し部分には油性ペンで記入できます。
1~12月の月別の文字入り。
穴切れ防止補強シール付。

寸法(縦×横)(mm)300×220サイズA4 タテ型穴数2穴グリーン購入法適合内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24151347LT4212S数字(1~12)
550
479
527(税込)
当日出荷
24151365LT4212Y1月~12月
550
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24151365
2022-02-04
用途: 経理書類のファイリング
卸売・小売業

定期的に購入しています。見出し文字も大きく見やすいです。
紙も丈夫で十分です。今後も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする