ミタニコーポレーション
エコ「極」シノ軍手
こんなお得な商品も!
シノ軍手 8ゲージ
モノタロウ
¥
549
税込
¥
604
(3)
(1件のレビュー)
柔らかくて手にフィット!8ゲージ シノ糸2本編み
トラスコ品番
828-3950
色
ホワイト
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24151986
202739
フリー
約23
ポリエステル、アクリル、その他(反毛繊維85%以上)
600
8
12
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください